{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 504 mm | |
Largeur | 800 mm | |
Type de produit | Tôles de cisaillement |
Référence article | 920356 800 | |
EAN / GTIN | 4062406224790 | |
Réf. fabricant | 920356 800 |