Table de travail à réglage en hauteur électrique Plan de travail en hêtre multiplis avec revêtement en caoutchouc noir, plateau inclinable avec trous 1500

Réf.: 920351 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 40
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 350

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Exécution réglage en hauteur électrique
    Epaisseur plan de travail 40 mm
    Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 720 mm - 1 200 mm
    Largeur 1 500 mm
    Profondeur 800 mm
    Longueur plan de travail 1 500 mm
    Profondeur plan de travail 800 mm
    Epaisseur plan de travail 40 mm
    Type de fiche, entrée F
    Tension nominale 250 V
    Vitesse de levage 22 mm/s
    Capacité de charge en continu 350 kg
    Capacité de charge maximale 350 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 350 kg
    Poids 100 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Tables de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 920351 1500
    EAN / GTIN 4062406229153
    Réf. fabricant 920351 1500

    Description

    Exécution:

    Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation. Cadre en tube avec plateau inclinable (750 × 750 mm). Inclinaison possible jusqu'à 20°. Protection antidérapante automatique du plateau inclinable; à 0°, la protection antidérapante est complètement rétractée. Plateau inclinable avec tôles de cisaillement sur le côté et à l'arrière. Avec inserts dans le plan de travail pour la fixation de lampes et de loupes. Plan de travail en hêtre multiplis avec revêtement en caoutchouc noir de 5 mm d'épaisseur.
    Panneaux perforés latéraux et arrière □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour la fixation de crochets, supports et accessoires pour panneaux perforés Easyfix. Les tôles d'habillage latérales permettent un montage en rangée. Passe-câbles dans les tôles d'habillage latérales. Colonne de support avec 3 prises de sécurité pour montage sous le cadre (utilisable à droite ou à gauche).
    Plateau inclinable avec trous et 1 insert fileté.

    Coloris:

    Pieds réglables en hauteur en noir. Renforts en anthracite RAL 7016, tôles perforées en anthracite RAL 7016, tôle de cisaillement en gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    D'autres éléments rapportés réduisent la capacité de charge en conséquence.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier