Aspirateur eau et poussières - FEIN Dustex 35 LX

Réf.: 92029060000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Alimentation électrique Netzbetrieben
    Type de produit Aspirateurs eau-poussières

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92029060000
    EAN / GTIN 4014586882956
    Réf. fabricant 92029060000
    Article hors catalogue L00030 515

    Description

    Description:

    • Aspirateur eau / poussière
    • FEIN Dustex 35 LX
    • Aspirateur eau / poussière puissant et professionnel de la classe de poussière L pour la fixation de différents systèmes de valises, y compris de nombreux accessoires

    Caractéristique(s):

    • Puissance max. Puissance absorbée 1 380 W
    • débit d'air 4 320 l/min
    • puissance max. Dépression 254 hPa
    • volume du réservoir 35 l
    • câble avec prise 7,5 m
    • niveau de pression acoustique 67 dB
    • poids selon EPTA 13,50 kg

    Avantage(s):

    • Les coffrets d'outils de différents systèmes peuvent être facilement déposés et fixés sur la tête de l'aspirateur
    • Transport ergonomique de l'ensemble composé de l'outil électrique et de l'aspirateur grâce à l'étrier de poussée, à la fixation du coffret et des accessoires
    • Aspiration fiable des types de saletés les plus divers, des liquides aux poussières fines
    • Homologation pour la classe de poussière L
    • Avec filtre plissé plat en PES et arrêt électronique pour d'excellentes propriétés d'aspiration à l'état humide
    • Prise de démarrage automatique avec mise en marche différée pour éviter les pics de courant
    • Réglage en continu de la puissance d'aspiration sur l'aspirateur
    • Un câble d'alimentation de 7,5 m et un flexible d'aspiration de 4 m assurent un grand rayon de travail
    • Fonction antistatique contre les charges statiques lors du travail - dissipant les charges électrostatiques grâce au flexible d'aspiration disponible en option 3 13 45 120 01 0

    Livraison:

    • 1 étrier de poussée
    • 1 filtre plat à plis PES
    • 1 sac filtrant en non-tissé Premium
    • 1 flexible d'aspiration 4 m, Ø 35 mm
    • 1 manchon d'outil avec réglage de la puissance d'aspiration
    • 1 manchon à étages
    • 2 tubes d'aspiration (version métallique), 1 suceur combiné avec inserts interchangeables, 1 suceur pour fentes, 1 pinceau d'aspiration, 1 coude

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier