{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couleurs disponibles | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volume de la benne | 750 l | |
Hauteur | 680 mm | |
Longueur | 1 440 mm | |
Largeur | 1 280 mm | |
Hauteur bords de déversement | 495 mm | |
Dim. int. insertion, hauteur | 60 mm | |
Dim. int. insertion, largeur | 200 mm | |
Passages pour fourches, dim. A | 200 mm | |
Passages pour fourches, dim. D | 60 mm | |
Ecart passages pour fourches B | 495 mm | |
Charge admissible | 1 000 kg | |
Exécution robinet | Robinet sans tamis | |
Mécanisme de basculement | Câble | |
Equipement paroi perforée | Plancher en tôle perforée | |
Avec passages pour fourches | oui | |
Câble | oui | |
Soudé et étanche à l'huile | oui | |
Poids | 169 kg | |
Type de produit | Bennes basculantes |
Référence article | 919930 750 | |
EAN / GTIN | 2050001936769 |