{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Volume de la benne | 900 l | |
Hauteur | 1 078 mm | |
Hauteur sans galets | 837 mm | |
Longueur | 1 294 mm | |
Largeur | 1 661 mm | |
Hauteur bords de déversement avec roulettes | 989 mm | |
Dim. int. insertion, hauteur | 90 mm | |
Dim. int. insertion, largeur | 190 mm | |
Passages pour fourches, dim. A | 190 mm | |
Passages pour fourches, dim. C | 982 mm | |
Passages pour fourches, dim. D | 90 mm | |
Ecart passages pour fourches B | 582 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
Nombre de roues | 4 | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible | 2 000 kg | |
Matériau roue | Polyamide | |
Couleur | bleu brillant RAL 5007 | |
Exécution robinet | Robinet avec tamis | |
Mécanisme de basculement | Câble | |
Sécurité antibasculement | oui | |
Avec passages pour fourches | oui | |
Câble | oui | |
Poids | 184 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Bennes basculantes |
Référence article | 919925 900 | |
EAN / GTIN | 4017976160900 | |
Réf. fabricant | 6090A |