Chariot desserte avec 2 plateaux 2401

Réf.: 919860 2401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2401
Hauteur 900 mm
Largeur 1 197 mm
Profondeur 609 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 600 mm
Hauteur plateau inférieur 270 mm
Hauteur plateau supérieur 900 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible plateau supérieur 200 kg
Charge admissible max. 600 kg
Matériau roue TPE
Poids 44 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919860 2401
EAN / GTIN 4017976024011
Réf. fabricant 2401

Description

Exécution:

Tube d’acier et acier profilé soudé, plates-formes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.