Chariot à plate-forme 2502

Réf.: 919800 2502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2502
Hauteur 990 mm
Largeur 1 125 mm
Profondeur 709 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 700 mm
Hauteur plateau 270 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible 600 kg
Matériau roue TPE
Poids 30 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots à plate-forme

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919800 2502
EAN / GTIN 4017976025025
Réf. fabricant 2502

Description

Exécution:

Tube d’acier et acier profilé soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.