Rallonge ∙ pivotante ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 248 mm

Réf.: 919-10
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919-10
EAN / GTIN 4000896046454
Réf. fabricant 919-10
Article hors catalogue L60140 860
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des raccords vissés dans les endroits étroits et contournement des obstacles
  • Carré extérieur conique arrondi
  • Angle de pivotement 12,5° de chaque côté
  • En introduisant la douille jusqu'à la butée, la rallonge pivotante peut également être utilisée comme rallonge rigide
  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 248 mm
  • Poids net (kg): 0.35 kg
  • Utilisation manuelle