{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 40 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Type | 179NXL-6 | |
Série | Assistent | |
Hauteur | 1 020 mm | |
Largeur | 959 mm | |
Profondeur | 518 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 696 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 398 mm | |
Poids | 125 kg | |
Type de produit | Servante d'atelier |
Référence article | 918277 179NXL-6 | |
EAN / GTIN | 4000896215171 | |
Réf. fabricant | 179NXL-6 |