Equilibreur jusqu'à 6,5 kg de charge - Equilibreur jusqu'à 6,5 kg

Réf.: 90801026006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ressort / Equilibreur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 90801026006
EAN / GTIN 4014586835143
Réf. fabricant 90801026006
Article hors catalogue L00030 70

Description

Description:

  • Equilibreur jusqu'à 6,5 kg de charge
  • Equilibreur jusqu'à 6,5 kg
  • Suspension sûre de l'appareil et du câble d'alimentation en ″apesanteur″

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge réglable de 3,5 à 6,5 kg
  • réglage d'usine: 5 kg
  • extension max. du câble: 2 m
  • exécution câble métallique
  • poids: 3,2 kg

Avantage(s):

  • Force de traction constante
  • Câble en acier résistant à la rupture
  • Câble spiralé disponible comme accessoire