• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

Douille à chocs ∙ profil spécial ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil spécial hybride d'écrous de roues ∙ 21 ∙ 86.8 mm

Réf.: 905SLG-21
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 905SLG-21
EAN / GTIN 4000896201624
Réf. fabricant 905SLG-21
Article hors catalogue L60140 3802
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
  • Gaine extérieure rotative en matière plastique pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues – aucune corrosion de l'aluminium grâce aux rayures évitées
  • Écrous de roues avec profil spécial Ouverture de clé 21 mm sur HYUNDAI i30, Tucson et KIA
  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil spécial hybride d'écrous de roues
  • Taille: 21 mm
  • Dimensions / longueur : 86.8 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 31 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Pour utilisation avec machines