Flexible renforcé 500 mm

Réf.: 903061340
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
Référence article 903061340
EAN / GTIN 4003665420837
Réf. fabricant 903061340

Description

Description:

  • Pour le raccordement au côté d'aspiration de tous les surpresseurs de filet extérieur/intérieur 1″ aux conduites d'eau fixes
  • Absorbe les bruits d'écoulement et garantit une haute sécurité grâce à la double compression sur les armatures de raccordement
  • Revêtement en acier inoxydable 1″, intérieur en latex
  • Armatures en acier inoxydable
  • Comprend :
  • Flexible renforcé, FE 1″ x FI 1″
  • Joint Ø 30 x 23 x 3 mm

Caractéristique(s):

  • Pression de service : 6 bar
  • Pression de rupture : 18 bar
  • Ø intérieur : 25 mm
  • Longueur: 500 mm
  • Résistance à la température : 0 - 65 °C.
  • Épaisseur de paroi : 4 mm