Clé à rochets · extra longue ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 551 mm

Réf.: 9022P-XLG
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9022P-XLG
EAN / GTIN 4000896222513
Réf. fabricant 9022P-XLG
Article hors catalogue L60140 4525

Description

Description:

Utilisation :
Modèle mince, par exemple pour le montage/démontage de carters de chaîne
  • Atteint également les espaces bouchés et tolère les forces de serrage manuel élevées
  • Adaptée au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage jusqu'à 400 Nm
  • Vibrations réduites
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 104.7 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 5.60 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 551 mm
  • Poids net (kg): 2.1 kg
  • Couple de serrage maximal : 94.8 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 93.7 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 160
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 99.12 l/min (1.7 l/sec)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier