Douille à chocs ∙ 12 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 16 ∙ 38 mm

Réf.: 900SZ-16
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900SZ-16
EAN / GTIN 4000896061822
Réf. fabricant 900SZ-16
Article hors catalogue L60140 2325
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 16 mm
  • Dimensions / longueur : 38 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 24.8 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Poids net (kg): 0.13 kg
  • Pour utilisation avec machines