Douille ∙ 6 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 24 ∙ 85 mm

Réf.: 900LG-24
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900LG-24
EAN / GTIN 4000896043989
Réf. fabricant 900LG-24
Article hors catalogue L60140 1138

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 24 mm
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 32.6 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 27.5 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg
  • Utilisation manuelle