Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 900AZ
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 900AZ
    EAN / GTIN 4000896043569
    Réf. fabricant 900AZ
    Article hors catalogue L60140 1862

    Description

    Description:

    • Avec douilles à 12 pans
    • Dimensions américaines
    • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 38 – 1,14
    • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Poids net (kg): 5 kg
    • Utilisation manuelle
    • Nombre d'outils : 23

    Livraison:

    Douille ∙ 12 pans 900AZ-3/8 ∙ 900AZ-7/16 ∙ 900AZ-1/2 ∙ 900AZ-9/16 ∙ 900AZ-19/32 ∙ 900AZ-5/8 ∙ 900AZ-11/16 ∙ 900AZ-3/4 ∙ 900AZ-25/32 ∙ 900AZ-13/16 ∙ 900AZ-7/8 ∙ 900AZ-15/16 ∙ 900AZ-31/32 ∙ 900AZ-1 ∙ 900AZ-1.1/16 ∙ 900AZ-1.1/8 ∙ 900AZ-1.3/16 ∙ 900AZ-1.1/4
    Poignée coulissante 915
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
    Rallonge 917-5
    Rallonge 918-10
    Cardan universel 920

    Produits adaptés

    Pièces de rechange