Description:
Les brosses circulaires PREMIUM pour le touret sont la solution parfaite pour des travaux de rectification précis, rapides et en bon fonctionnement sur l'acier inoxydable. Les brosses haute performance offrent une durée de vie maximale et vous aident dans les travaux exigeants comme l'élimination de la couleur, de la rouille et de la laque, ainsi que dans la préparation de surface et la finition mécanique de l'acier inoxydable. En outre, elles vous permettent d'ébarber efficacement les pièces à usiner les plus diverses, ce qui rend les brosses circulaires de Tyrolit universellement utilisables pour une multitude de tâches. Le fil ondulé (DW) en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce à usiner et effectue avec facilité des tâches telles que la finition mécanique, le polissage et le matage.
Caractéristique(s):
- Form: 1R DW CIRCULAR BRUSHES
- Spécification : E 0,3 mm
- Dimension (D x B x L x H): 150 x 18 x 27 x 32 mm
- Diamètre: 150 mm
- Epaisseur: 18 mm
- Alésage: 32 mm
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Touret
Avantage(s):
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner
- Qualité supérieure
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour l'ébarbage, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour l'élimination de la peinture et de la rouille, mais aussi pour la finition mécanique, le polissage et le matage