Description:
Les brosses boisseau PREMIUM pour meuleuse droite sont idéales pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. Cet outil haute performance offre une durée de vie optimale et vous assiste dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la couleur et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. De plus, les travaux d'ébavurage peuvent être réalisés de manière efficace, ce qui rend la brosse à tige en pot de Tyrolit universelle pour une multitude de tâches.
Caractéristique(s):
- Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
- Spécification : S 0,2 mm
- Dimension (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- Diamètre: 40 mm
- Epaisseur: 10 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Outil performant
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les travaux de nettoyage, comme l'élimination de peinture, de rouille, de calamine et d'encrassements, ou pour l'ébarbage