CISAILLE 2 MAINS L660-EP2,5MM

Réf.: 884A.65
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 884A.65
    EAN / GTIN 3148512103233
    Réf. fabricant 884A.65
    Article hors catalogue L60130 2246

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Très grand rapport
    • Butée en acier forgé pour fin de coupe
    • Capacité de coupe pour tôle noire 120 kg/mm²: 2,5 mm
    • Lames galvanisées, branches en tube avec poignées en néoprène

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 48
    • L [mm]: 660
    • L1 [mm]: 200 --> 790
    • [kg]: 2,400