Maillet en caoutchouc avec manche en cendre, d 75 mm

Réf.: 8827040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8827040
EAN / GTIN 4010883882705
Réf. fabricant 8827040
Article hors catalogue L60160 4107

Description

Description:

Avec deux tables plates
Avec manche en frêne
Avec poignée en frêne

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 380 mm
  • Dureté [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Longueur de la tête: 130 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 75 mm
  • Matériau: Caoutchouc
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non