Rallonge ∙ pivotante ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 74 mm

Réf.: 8822-3
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8822-3
EAN / GTIN 4000896042432
Réf. fabricant 8822-3
Article hors catalogue L60140 2181

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des raccords vissés dans les endroits étroits et contournement des obstacles
  • Carré mâle conique arrondi
    Angle de pivotement 8° de chaque côté
  • En introduisant la douille jusqu'à la butée, la rallonge pivotante peut également être utilisée comme raccord rigide
  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 74 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg
  • Utilisation manuelle

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop