Douille à chocs ∙ TORX® ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 28 mm

Réf.: 880S-E14
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880S-E14
EAN / GTIN 4000896041275
Réf. fabricant 880S-E14
Article hors catalogue L60140 2630

Description

Description:

  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E14
  • Dimensions / longueur : 28 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 17.7 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 19 mm
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange