Douille TORX® ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 44 mm

Réf.: 880G-E10
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880G-E10
EAN / GTIN 4000896040537
Réf. fabricant 880G-E10
Article hors catalogue L60140 1301

Description

Description:

Utilisation :
P. ex. vissages de boîte de vitesse (pour vis TORX® extérieur)
  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E10
  • Dimensions / longueur : 44 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 13.8 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 19 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Utilisation manuelle