Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 6 ∙ 116 mm

Réf.: 8801KK-6
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8801KK-6
    EAN / GTIN 4000896039593
    Réf. fabricant 8801KK-6
    Article hors catalogue L60140 1133

    Description

    Description:

    • Exécution longue
    • À tête sphérique
    • Avec moletage
    • Surface : revêtue TIN
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: 6 mm
    • Dimensions / longueur : 116 mm
    • Longueur l1: 89.5 mm
    • Poids net (kg): 0.05 kg
    • Utilisation manuelle
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion