Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 9 ∙ 43.5 mm

Réf.: 8801K-9
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8801K-9
    EAN / GTIN 4000896053643
    Réf. fabricant 8801K-9
    Article hors catalogue L60140 740

    Description

    Description:

    • Exécution extra-courte
    • Avec moletage
    • Surface : revêtue TIN
    • DIN 7422
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: 9 mm
    • Dimensions / longueur : 43.5 mm
    • Longueur l1: 17 mm
    • Poids net (kg): 0.05 kg
    • Utilisation manuelle
    Non conforme aux normes DIN
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?