Description:
Lorsqu'il s'agit d'affûter des outils au carbure, il est conseillé d'utiliser exclusivement des meules ayant la spécification carbure de silicium. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats, même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.
Caractéristique(s):
- Form: 1 MEULE PLATE
- Spécification : C 46 K5 V15
- Dimension (D x T x H): 200 x 32 x 51 mm
- Diamètre: 200 mm
- Epaisseur: 32 mm
- Alésage: 51 mm
- Granulométrie: 46
- Vs /max: 35 m/s
- Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène
- Outillage pour: Touret
Avantage(s):
- Coupe nette
- Grosseur de grain optimale
- Empilable
Utilisation:
- Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou à plaquettes en carbure, ainsi que pour l'usinage de pièces en fonte de fer.