L.195mm L.145mm H.50mm 4pcs

Réf.: 87860025
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87860025
EAN / GTIN 4005887014832
Réf. fabricant 87860025

Description

Description:

  • L'équipement de base parfait pour chaque électricien - dans une qualité professionnelle éprouvée VBW
  • Assortiment dans sac en tissu de haute qualité
Contenu en 4 parties :
  • 1x 598120 pinces coupantes obliques VDE, 160 mm
  • Pince à dénuder 1x 594205 VDE, standard, 160 mm
  • 1x 496010 ciseaux à câble, acier inoxydable, 165 mm
  • Testeur de tension 1x 227005 GS
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 4
    • Hauteur mm (h): 50 mm
    • Longueur mm (L): 195 mm
    • Poids: 675 g
    • Poids kg: 0.675 kg
    • Largeur mm (b): 145 mm