Pince coupante VDE L.200mm tête chromée

Réf.: 87598130
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87598130
EAN / GTIN 4005887006189
Réf. fabricant 87598130
Article hors catalogue L60010 7765

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Unité testée à 10 000 V c.a. pour une sécurité de 100 % conformément aux normes CEI 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils, y compris la corde à piano
  • Acier électrique
  • DIN ISO 5749 A.

Caractéristique(s):

  • Fil doux (1): 4 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 14 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 26 mm
  • Longueur des mâchoires: 34 mm
  • e: 34 mm
  • Fil piano (4): 2,5 mm
  • Fil dur (3): 3,0 mm
  • Fil mi-dur (2): 4,0 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Hauteur mm (h): 25 mm
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • t: 14 mm
  • W: 26 mm
  • Poids: 360 g
  • Largeur mm (b): 55 mm