Pince coupante L.160mm tête chromée

Réf.: 87587115
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87587115
    EAN / GTIN 4005887384003
    Réf. fabricant 87587115
    Article hors catalogue L60010 7748

    Description

    Description:

    • Convient à tous les fils, même corde à piano
    • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils
    • Acier électrique
    • DIN ISO 5749 B.

    Caractéristique(s):

    • Largeur de la tête mm (a): 20 mm
    • Longueur des mâchoires: 22 mm
    • e: 22 mm
    • Fil piano (4): 1,6 mm
    • Fil dur (3): 2,0 mm
    • Fil mi-dur (2): 2,8 mm
    • Fil doux (1): 3,0 mm
    • Tête: chromé
    • Poignées: Gaines multi-composants
    • Alliage: Acier au chrome-vanadium
    • Hauteur mm (h): 19 mm
    • Longueur mm (L): 160 mm
    • W: 20 mm
    • Poids: 190 g
    • Largeur mm (b): 59 mm