Pince coupante L.140mm tête chromée

Réf.: 87587110
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87587110
EAN / GTIN 4005887383907
Réf. fabricant 87587110
Article hors catalogue L60010 7739

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils
  • Acier électrique
  • DIN ISO 5749 B.

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 20 mm
  • Fil piano (4): 1,6 mm
  • Fil dur (3): 1,8 mm
  • Fil mi-dur (2): 2,5 mm
  • Fil doux (1): 3,0 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Hauteur mm (h): 27 mm
  • Longueur mm (L): 140 mm
  • W: 20 mm
  • Poids: 158 g
  • Largeur mm (b): 60 mm