Pince à dénuder automatique min.D.0,5mm² - max.D.4mm² L.180mm

Réf.: 87544005
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87544005
EAN / GTIN 4005887492708
Réf. fabricant 87544005
Article hors catalogue L60010 6679

Description

Description:

  • Adapté pour dénuder les conducteurs à brins fins et solides avec isolation PVC
  • Réglage automatique de chaque section transversale
  • Possibilité de régler différentes épaisseurs d'isolation
  • Travail à faible fatigue grâce à une conception ergonomique

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm²): 4 mm²
  • Puissance de coupe: 4 mm²
  • Diamètre min. (mm²): 0,5 mm²
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 101 g
  • Largeur mm (b): 100 mm