Pince à dénuder min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Réf.: 87543305
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87543305
    EAN / GTIN 4005887004741
    Réf. fabricant 87543305
    Article hors catalogue L60010 7974

    Description

    Description:

    • Pour le dénudage individuel de différentes sections transversales
    • Avec la vis de réglage pour ajuster au fil désiré ou
    • Diamètre du brin

    Caractéristique(s):

    • Diamètre min. (mm²): 5 mm²
    • Diamètre maxi (mm²): 10 mm²
    • Puissance de coupe: 10 mm²
    • Tête: Poliert
    • Poignées: revêtement plastique
    • Longueur mm (L): 152 mm
    • Poids: 129 g
    • Largeur mm (b): 97 mm