Pince à circlips min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Réf.: 87531615
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87531615
    EAN / GTIN 4005887523402
    Réf. fabricant 87531615
    Article hors catalogue L60010 6264

    Description

    Description:

    • Convient aux bagues intérieures (alésages) de forme C.
    • Poli, poignées avec revêtement plastique

    Caractéristique(s):

    • Tête: poliert
    • Poignées: revêtement plastique
    • Diamètre maxi (mm): 100 mm
    • Diamètre min. (mm): 40 mm
    • DIN: C40
    • Gr.: J3
    • Longueur mm (L): 225 mm
    • Poids: 210 g
    • Largeur mm (b): 55 mm