Pince ronde à becs longs L.140mm Gaines multi-composants

Réf.: 87519000
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
Type de produit Pinces à becs ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87519000
EAN / GTIN 4005887004154
Réf. fabricant 87519000
Article hors catalogue L60010 6858

Description

Description:

  • Convient pour plier les œillets et les anneaux de fil
  • Avec de longues mâchoires pour un confort de travail encore meilleur
  • Surfaces de préhension finement dentées pour un maintien sûr des pièces à usiner
  • DIN ISO 5745

Caractéristique(s):

  • Hauteur de pointe mm (e): 2 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 8.5 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 13 mm
  • Longueur des mâchoires: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Hauteur mm (h): 24 mm
  • Longueur mm (L): 145 mm
  • t: 8,5 mm
  • W: 13 mm
  • Poids: 105 g
  • Largeur mm (b): 56 mm