Pince coupante à levier, peinte en rouge, polie, 235 mm

Réf.: 87500020
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87500020
EAN / GTIN 4005887374608
Réf. fabricant 87500020
Article hors catalogue L60010 4096

Description

Description:

  • Convient pour fil à ressort jusqu'à 2000 N/mm² (~ 52 HRC) et fil spécial
  • Entièrement forgé, avec ressort d'ouverture
  • DIN ISO 5748
  • Largeur de coupe pour toutes les dimensions 31 mm

Caractéristique(s):

  • Puissance de coupe 59 HRc: 2.75 mm²
  • Puissance de coupe 48 HRc: 3.0 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 3.5 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 3.5 mm²
  • Fil piano (4): 2,75 mm
  • Fil dur (3): 3,0 mm
  • Fil mi-dur (2): 3,5 mm
  • Fil doux (1): 3,5 mm
  • Hauteur mm (h): 35 mm
  • Longueur mm (L): 235 mm
  • Poids: 690 g
  • Largeur mm (b): 70 mm