Poignée de rechange cendre ROTBAND-PLUS

Réf.: 8749650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8749650
EAN / GTIN 4010883874960
Réf. fabricant 8749650
Article hors catalogue L60160 6360

Description

Description:

Manche à cendres courbé DIN 5135
Convient à toutes les masses conformes DIN 6475
Avec ce manche en bois conforme DIN 5111 et n’importe quelle tête de masse DIN, on peut obtenir une masse ROTBAND-PLUS

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 1250 g
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • Utilisation/usage: Pour toutes les masses selon DIN 6475
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non