Tête de coupe complète avec vis p.Nr.439015mm

Réf.: 87439133
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87439133
    EAN / GTIN 4005887003096
    Réf. fabricant 87439133
    Article hors catalogue L60010 8002

    Description

    Description:

    • Tête de couteau pour coupe-boulons à arêtes de coupe interchangeables

    Caractéristique(s):

    • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
    • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
    • Longueur mm (L): 170 mm
    • adapté au no.: 439015
    • Poids: 1814 g