Coupe-tapis soudé, coupe profonde, peinte en rouge, 1000 mm

Réf.: 87436010
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87436010
    EAN / GTIN 4005887366801
    Réf. fabricant 87436010
    Article hors catalogue L60010 4925

    Description

    Description:

    • Convient pour la préhension facile des aciers de construction plats dans les zones difficiles
      d'accès
    • Puissance d'isolation jusqu'à 48 HRC
    • Coupe rapide dans les 1e et 2e sections grâce à une tête de tuyau spéciale Plan
    • Couteaux réglables
    • Butée de fin de course avec zone tampon
    • Couteau et tête de tuyau en acier spécial
    • Forgé

    Caractéristique(s):

    • Puissance de coupe 48 HRc: 6 mm²
    • Capacité de coupe 2x40 HRc: 8 mm²
    • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
    • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
    • L: 40 ″
    • Longueur mm (L): 1010 mm
    • Poids: 5400 g