Pince coupante revolver, chromée, poignées filaires, 225 mm

Réf.: 87355005
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87355005
EAN / GTIN 4005887003843
Réf. fabricant 87355005
Article hors catalogue L60010 4663

Description

Description:

  • Pour poinçonner des matériaux souples tels que le cuir, le carton, le caoutchouc et le tissu
  • 6 tuyaux tubulaires 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 mm de diamètre
  • Flèche de sens de rotation
  • Verrouillage automatique
  • Avec ressort d'ouverture

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm): 4,5 mm
  • Diamètre min. (mm): 2 mm
  • Longueur mm (L): 220 mm
  • Poids: 259 g