Pince à plier les gouttières L.600mm Épaisseur de la tôle8mm

Réf.: 87157005
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
    Type de produit Outil à poinçonner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87157005
    EAN / GTIN 4005887460608
    Réf. fabricant 87157005
    Article hors catalogue L60010 7814

    Description

    Description:

    • Convient pour cintrer des gouttières/fers plats
      jusqu'à 8 mm d'épaisseur et 50 mm de largeur
    • Conception professionnelle stable avec tête moulée, galvanisée ou chromée
    • Fort effet de levier, donc peu de force requise lors de la flexion
    • Avec un rouleau coulissant mobile pour protéger les gouttières recouvertes de plastique
    • Forme ouverte avec vis de réglage et poignées ergonomiques
    • Bras de levier protégés contre la corrosion

    Caractéristique(s):

    • Épaisseur de la tôle: 8 mm
    • Profondeur de coupe max. mm: 50 mm
    • Poignées: laqué rouge
    • Longueur mm (L): 620 mm
    • Poids: 3241 g