Ciseau à croix

Réf.: 8702260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8702260
EAN / GTIN 4010883870221
Réf. fabricant 8702260

Description

Description:

En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempée sur toute la longueur et soigneusement revenue
Extrémité polie brillante et laquée transparente

Caractéristique(s):

  • Version: Extrémités de travail polies et peintes en clair
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Largeur de la tige: 17 mm
  • Hauteur de tige: 11 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non