Marteau de forgeron ROTBAND-PLUS

Réf.: 8673810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8673810
EAN / GTIN 4010883867382
Réf. fabricant 8673810
Article hors catalogue L60160 3791

Description

Description:

Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
Fixation du manche ROTBAND-PLUS, sécurité élevée, grande longévité, rapport qualité-prix optimal
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Largeur totale [mm]: 193 mm
  • Hauteur totale [mm]: 74 mm
  • Longueur totale [mm]: 810 mm
  • Poids de la tête [g]: 6000 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange