Rallonge ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 101.5 mm

Réf.: 867-4
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 867-4
EAN / GTIN 4000896038770
Réf. fabricant 867-4
Article hors catalogue L60140 1026

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 101.5 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle