Serre-joints à serrage rapide magnésium KliKlamp 250 mm

Réf.: 860750 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 20×5 mm
Capacité de serrage 250 mm
Porte-à-faux 80 mm
Poids 0,355 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860750 250
EAN / GTIN 4008158027258
Réf. fabricant KLI25

Description

Exécution:

Etrier et valet en magnésium (fabrication moulée sous pression), très résistants et extrêmement légers. Rail en acier étiré, galvanisé. Levier de serrage, rotule et cliquet en plastique renforcé en fibre de verre, incassable. Valet muni d’un capuchon en plastique amovible. En dessous, prisme en croix pour le serrage de pièces arrondies. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l’aide d’un cliquet de déverrouillage.

Utilisation:

Pour un serrage rapide et sans effort avec une pression moyenne.