{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Section du rail | 20×5 mm | |
Ecartement | 75 mm - 535 mm | |
Capacité de serrage | 450 mm | |
Porte-à-faux | 85 mm | |
Force serrage max. | 1 200 Nm | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 860280 450 | |
EAN / GTIN | 4008158028545 | |
Réf. fabricant | DUO45-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Serre-joint à main réversible, Capacité de serrage: 450mm
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
33,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
279 article(s) en stock
28,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 85 mm | 90 mm |
Force serrage max. | 1 200 Nm | |
Section du rail | 20×5 mm | 20×6 mm |
Capacité de serrage | 450 mm | 450 mm |
Ecartement | 75 mm - 535 mm | 200 mm - 715 mm |
Type de produit | Presses | Presses |