Description:
Avec zones marginales des surfaces de frappe trempées par induction
Tête de marteau forgée DIN 1041
Manche en hickory à double courbure DIN 5111, avec en plus une longue douille de protection du manche en acier trempé
Grâce à la douille, à la clavette annulaire, à la plaque de sécurité et à la vis à bois, la tête du marteau et le manche en bois ne font plus qu'un
Fixation du manche par bande ROTBAND-PLUS, sécurité élevée, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix
Caractéristique(s):
- Version: tête de marteau forgée
- Longueur totale [mm]: 330 mm
- Poids de la tête [g]: 600 g
- Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
- Longueur du manche: 330 mm
- Matériau du manche: Hickory
- 1000 V isolé: non
- Aimant: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non