Description:
Manche en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) à double courbure conforme DIN 5111, manchon de protection trempé supplémentaire longue, trempée
Manche en frêne à double courbure conforme à la norme DIN 5111, avec un long manchon de protection du manche en acier trempé
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie
Caractéristique(s):
- Version: tête de marteau forgée
- Largeur totale [mm]: 95 mm
- Hauteur totale [mm]: 24 mm
- Longueur totale [mm]: 285 mm
- Poids de la tête [g]: 200 g
- Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
- Longueur du manche: 280 mm
- Matériau du manche: Frêne
- 1000 V isolé: non
- Aimant: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non