Tête d’ébavurage d'alésages 90°, avec queue HSS à revêtement TiN 10,4 mm

Réf.: 838611 10,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête d’ébavurage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête d'ébavurage 10,4 mm
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838611 10,4
EAN / GTIN 7290005396007
Réf. fabricant BC1044

Description

Exécution:

Pour un ébarbage et un chanfreinage propres et sans effort d’orifices par un système de manivelle pour différents matériaux.

Adapté(s) pour:

Ébavureurs Roto-Drive 838605 / 838611.