Pointe carrée avec manche en plastique 110 mm

Réf.: 831700 110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
504 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 110 mm
⌀ lame 8 mm
Longueur totale 200 mm
Type de produit Pointes carrées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 831700 110
EAN / GTIN 7610733087150
Réf. fabricant D16024000

Description

Exécution:

Avec manche en plastique antichocs et lame chromée carrée.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.