CLES MALE 24MM SR

Réf.: 82H.24SR
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.24SR
EAN / GTIN 3148518702928
Réf. fabricant 82H.24SR

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24,0
  • D [mm]: 22
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 192
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 825